BMJ-16 バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエム 22344597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BMJ-16 バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエム 22344597
BMJ-16 バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエム 22344597
BMJ-16 バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエム 22344597

バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)16
16
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
内容量1本注文コード22344597品番BMJ-16
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。
ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)
有効長の長さが最長クラスです。

用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。トラスコ品番330-7239適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6フトコロの深さ(mm)22刃厚(mm)1.07シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10刃径(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする