EM-5050-02 イーマット 松岡紙業 22345498

 

EM-5050-02 イーマット 松岡紙業 22345498
EM-5050-02 イーマット 松岡紙業 22345498

イーマット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(50枚)
内容量1箱(50枚)注文コード22345498品番EM-5050-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

古紙をリサイクルした油吸着材です。
1枚で2kg以上の油を吸着できます。
水中に放置しても5時間程度までは水を吸着しません。

用途オイル用。仕様シートタイプトラスコ品番328-5448厚さ(mm)10寸法(縦×横)(mm)500×500吸収量(L/箱)120質量(g/枚)200
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする