曜日別特売
GSU-70G ソフトカラーコーン トーグ安全工業 22346356

ソフトカラーコーン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グリーン
内容量1本注文コード22346356品番GSU-70G
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軟質ポリエチレン樹脂を使用していますので、柔らかく耐久性・耐候性に非常に優れ短期間での割れ・色落ち・変色がありません。

用途工事現場や駐車場。トラスコ品番354-5661材質軟質ポリエチレン樹脂グリーン高さ(mm)700質量(g)900種類スタンダード寸法(幅W×高さH)(mm)380×700RoHS指令(10物質対応)対応デザイン無地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 社員使用の駐車場に設置するため
ジェイティーピー株式会社サービス業

先に購入したコーンが半年ほどで劣化してしまい、こちらの耐久性の高いものを購入しました。使用したばかりなので、耐久性については正直まだわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする