曜日別特売
M-1LE DINレール・専用金具 東洋技研 22346654

DINレール・専用金具

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード22346654品番M-1LE
参考基準価格(税別)¥85販売価格(税込)¥86
販売価格(税別)
78
適合【中間棚】PUW-20、PTW-SS10、SS20用トラスコ品番391-8751材質PVC長さ(mm)1000幅(mm)8.5高さ(mm)0.5質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする