MVC-100 マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット ハウスビーエム 22346837

MVC-100 マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット ハウスビーエム 22346837
MVC-100 マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット ハウスビーエム 22346837

マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)100
内容量1セット注文コード22346837品番MVC-100
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。
PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。
新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。
コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。

用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)トラスコ品番387-4672適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ全長(mm)310有効長(mm)130シャンク13・SDS刃厚(mm)3刃径(mm)100
注意
※SDS小型軽量ハンマードリルをご使用の場合は回転モードでご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする