※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット注文コード22346846品番MVC-75
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。
PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。
新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。
コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。