※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキツ
AK角ゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
300
300
50
長さ(mm)
300
300
1000
厚さ(mm)
1
1
2
3
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22346855
品番
NBRG300X300-1
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
耐油性・耐摩耗性に優れたゴムです。(耐候性はありません)
用途
工業用パッキン、ガスケット。
トラスコ品番
385-1737
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
1
色
黒
質量(g)
120
使用温度範囲
0~80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長