NBRG300X300-3 AK角ゴム アキツ 22346880

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AK角ゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)300
長さ(mm)300
厚さ(mm)3
内容量1枚注文コード22346880品番NBRG300X300-3
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐油性・耐摩耗性に優れたゴムです。(耐候性はありません)

用途工業用パッキン、ガスケット。トラスコ品番385-1753長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)3質量(g)370使用温度範囲0~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする