日東工業
PCS形プラボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
80×140×65
80×170×65
80×230×65
80×140×65
80×110×65
高さ(mm)
140
170
230
140
110
質量(kg)
0.24
0.28
0.34
0.24
0.2
トラスコ品番
391-9676
391-9706
391-9714
391-9722
391-9749
391-9650
391-9676
391-9692
391-9731
391-9757
391-9765
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22347090
品番
PCS-2H22
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
57
材質
ボデー:PC+PBT樹脂
色
ライトベージュ色(5Y7/1)
トラスコ品番
391-9676
質量(kg)
0.24
高さ(mm)
140
間口(mm)
80
保護等級
-
材質(カバー)
PC+PBT樹脂
難燃性
5VA
設置場所
-
穴寸法(Φmm)
カバー:22×2、ボディー(底面):22×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
ねじ止め式(樹脂製)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
80×140×65
ボックス板厚(mm)
ボデー:3、カバー:3