曜日別特売
PCS-3H22 PCS形プラボックス 日東工業 22347099

PCS-3H22 PCS形プラボックス 日東工業 22347099
PCS-3H22 PCS形プラボックス 日東工業 22347099

PCS形プラボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)80×170×65
高さ(mm)170
質量(kg)0.28
トラスコ品番391-9692
内容量1個注文コード22347099品番PCS-3H22
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
有効深さ(mm)57材質ボデー:PC+PBT樹脂ライトベージュ色(5Y7/1)トラスコ品番391-9692質量(kg)0.28高さ(mm)170間口(mm)80保護等級-材質(カバー)PC+PBT樹脂難燃性5VA設置場所-穴寸法(Φmm)カバー:22×3、ボディー(底面):22×1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式ねじ止め式(樹脂製)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)80×170×65ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする