RC-150 半径測定器 Rキャリパー 丸井計器 22347345

 

RC-150 半径測定器 Rキャリパー 丸井計器 22347345
RC-150 半径測定器 Rキャリパー 丸井計器 22347345
RC-150 半径測定器 Rキャリパー 丸井計器 22347345

半径測定器 Rキャリパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード22347345品番RC-150
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。
ノギス感覚で使用できます。

用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。測定範囲(mm)0.5~150最小読取値(mm)0.1付属品ストラップトラスコ品番311-0168材質SUS420J2焼入れ質量(g)55器差(mm)±0.2デプスバー全長×幅W×厚さ(mm)180×39.5×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36930826
2016-10-01
用途: R面木質カウンター形状測定
株式会社エイチアンドティーフォレスト

目盛りが小さいので、見にくい のでデジタル表示でしてもらえると使いやすくなる。
又、スライドが少しゆる過ぎ、セット後の読み取り時に動いてしまう。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする