※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DC
ローラーカム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
長さ(m)
2.7
注文コード
22347397
品番
RC9EXPED
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
837-0910
材質
ベルト:ウルトラライナーポリプロピレン、ローラー:真鍮、シャフト:ステンレス(304SS)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2
色
グリーン
長さ(m)
2.7
最大使用荷重(kg)
160