三菱ケミカル
メッシュコンテナ SB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
イエロー
ブルー
イエロー
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
524×365×309
516×359×161
524×365×309
370×282×125
容量(L)
45.1
22.1
45.1
8.2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22347625
品番
SB-45
参考基準価格(税別)
¥5,977
販売価格(税込)
¥5,157
販売価格(税別)
¥
4,688
バスケットに入れる
標準パレットサイズのT11(1100×1100mm)モジュール可能のコンテナです。
メッシュになっており、通気性があり農産物や各種食品、工業部品など幅広くご利用できるシリーズです。
容量(L)
45.1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
524×365×309
色
イエロー
トラスコ品番
437-2301
質量(kg)
2.05
有効内寸(mm)
477×317×290
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
524×365×309
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ