三菱ケミカル
メッシュコンテナ SB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
イエロー
ブルー
イエロー
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
370×282×125
516×359×161
524×365×309
370×282×125
容量(L)
8.2
22.1
45.1
8.2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22347650
品番
SB-9
参考基準価格(税別)
¥2,275
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
標準パレットサイズのT11(1100×1100mm)モジュール可能のコンテナです。
メッシュになっており、通気性があり農産物や各種食品、工業部品など幅広くご利用できるシリーズです。
容量(L)
8.2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
370×282×125
色
イエロー
トラスコ品番
437-2328
質量(kg)
0.56
有効内寸(mm)
310×235×109
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
370×282×125
フタ
なし
適合カード差し
P(2)・R
コンテナ種類
メッシュ