FKD(フクダ精工)
超硬付刃スリムシャンクドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃先径(Φmm)
18
18
18
17
17.5
18.5
19
19.5
20
20.5
14
15
15.5
16.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
14.5
16
21
21.5
シャンク径(Φmm)
16
12
16
20
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22347817
品番
SLD18
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
18
有効長(mm)
70
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
16
トラスコ品番
334-0155
質量(g)
240
RoHS指令(10物質対応)
対応