曜日別特売
3030026 NEWネオソーラーREVO ミニ 仙台銘板 22348648

3030026 NEWネオソーラーREVO ミニ 仙台銘板 22348648
3030026 NEWネオソーラーREVO ミニ 仙台銘板 22348648
3030026 NEWネオソーラーREVO ミニ 仙台銘板 22348648

NEWネオソーラーREVO ミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード22348648品番3030026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

標準電波を利用し同期点滅・リレー(流動)点滅を行います。
簡単なモード設定でさまざまな同期・流動パターンを設定可能です。
注:計算に含まれていない点灯待機時の消費電流及び時間調整時の消費電流があります。
バッテリー残量が少なくなると(2.0V以下)消灯し、休止状態となり、再充電されれば、点灯復帰します。

用途
カラーコーン等に設置し注意喚起用として。
トラスコ品番243-8317幅(mm)76高さ(mm)205LED使用数(個)赤×4、緑×2
注意
※使用前にソーラーパネルを覆っていただき、動作するか確認をしてください。
※使用する前に太陽光をにて充電作業を行って下さい。
※長期保管の場合は3か月に1度充電を行ってください。
※計算に含まれていない点灯待機時の消費電流および時間調整時の消費電流があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする