※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
ワイヤーコーナーパッド(可動式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
長さ(mm)
110
80
95
110
140
160
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22349095
品番
SKD-32
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。
吊り荷の角度に合わせて可動します。
取付取外しが可能です。
用途
金型・工業用品運搬に
材質
硬質ポリウレタン
トラスコ品番
819-5592
長さ(mm)
110
全長(mm)
110
質量(kg)
1.4
適合ベルト幅(mm)
28
外幅(mm)
54
ワイヤー
28mm
穴径(mm)
32