※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
チェーンコーナーパッド(可動式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
長さ(mm)
180
110
140
160
180
80
95
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22349156
品番
SKK-20
参考基準価格(税別)
¥245,200
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。
吊り荷の角度に合わせて可動します。
取付取り外しが可能です。
用途
金型・工業用品運搬に
材質
硬質ポリウレタン
トラスコ品番
819-5626
長さ(mm)
180
全長(mm)
180
質量(kg)
2.6
適合ベルト幅(mm)
20
外幅(mm)
90