C12-120 HDZ ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー) 22349804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C12-120 HDZ ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー) 22349804
C12-120 HDZ ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー) 22349804

ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(30本)
ねじの呼びM12
全長(mm)120
埋め込み深さ(mm)52
内容量1箱(30本)注文コード22349804品番C12-120 HDZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。
芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。

用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。トラスコ品番251-2858材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ全長(mm)120ねじ長さ(mm)35ドリル径(Φmm)12.7埋め込み深さ(mm)52最大取付物厚さ(mm)57最大引張荷重(kN)19ねじの呼びM12外径(mm)12
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[M2]]時の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする