※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KFC(ケー・エフ・シー)
ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(50本)
1箱(50本)
1箱(30本)
1箱(15本)
ねじの呼び
M10
M8
M10
M12
M16
全長(mm)
90
50
60
80
100
90
120
150
70
埋め込み深さ(mm)
45
40
35
45
42
52
70
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
22349847
品番
C10-90 HDZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。
芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途
コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。
トラスコ品番
251-2854
材質
スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
全長(mm)
90
ねじ長さ(mm)
30
ドリル径(Φmm)
10.5
埋め込み深さ(mm)
45
最大取付物厚さ(mm)
35
最大引張荷重(kN)
13
ねじの呼び
M10
外径(mm)
10
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[M2]]時の値です。