曜日別特売
9900 レスキュー鋸セット レザーソー 22350014

 

9900 レスキュー鋸セット レザーソー 22350014
9900 レスキュー鋸セット レザーソー 22350014
9900 レスキュー鋸セット レザーソー 22350014
9900 レスキュー鋸セット レザーソー 22350014
9900 レスキュー鋸セット レザーソー 22350014
9900 レスキュー鋸セット レザーソー 22350014
9900 レスキュー鋸セット レザーソー 22350014
9900 レスキュー鋸セット レザーソー 22350014
9900 レスキュー鋸セット レザーソー 22350014
9900 レスキュー鋸セット レザーソー 22350014

レスキュー鋸セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード22350014品番9900
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ガス漏れなどの危険がある現場でも火花を出す事無く倒壊家屋を解体するアイテムです。

用途倒壊家屋の中に閉じ込められた人命を救助用に。トラスコ品番246-1095セット内容救助鋸1丁、ハンドドリル1丁、確認棒1本、専用袋材質SK材全長(mm)350刃長(mm)200刃ピッチ(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする