曜日別特売
40003210 グリップドライバー ELGONIC felo(フェロ) 22350450

グリップドライバー ELGONIC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
軸長(mm)80
全長(mm)166
内容量1本注文コード22350450品番40003210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。
シームレスハンドルにより握り易さ抜群です。
机上で不用意に転がることがないよう設計されています。
ハンドル部全体に均等に負荷がかかる設計のため力を効率的に伝えられます。
人間工学に基づき万人の手にフィットするよう設計されたエルゴノミックハンドル仕様です。
ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。

トラスコ品番245-4838材質工具鋼軸径(Φmm)3全長(mm)166軸長(mm)80柄径(Φmm)25刃先[[-]]3.0マグネット色(グリップ)ブラック/イエロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする