CP2-30X4MGY ケーブルプロテクター 大研化成工業 22351965

 

CP2-30X4MGY ケーブルプロテクター 大研化成工業 22351965
CP2-30X4MGY ケーブルプロテクター 大研化成工業 22351965
CP2-30X4MGY ケーブルプロテクター 大研化成工業 22351965

ケーブルプロテクター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
長さ(m)4
幅(mm)150
内容量1本注文コード22351965品番CP2-30X4MGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。

用途
屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
トラスコ品番250-3178材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)150厚さ(mm)40グレー長さ(m)4適合ケーブル外径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする