Nozzle-020 ポータブル消毒散布用バックパックPSS用先端ノズル EXTREME 22354230

ポータブル消毒散布用バックパックPSS用先端ノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード22354230品番Nozzle-020
参考基準価格(税別)¥10,065販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

PSS用の先端ノズルです。

トラスコ品番250-4442材質スチール幅(mm)41.275高さ(mm)9.525奥行(mm)9.525ノズル長(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする