107140 バイス用口金HEUER Protective Jaws ポリウレタン溝付 ブロッカース・ホイヤー社 22354257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

107140 バイス用口金HEUER Protective Jaws ポリウレタン溝付 ブロッカース・ホイヤー社 22354257
107140 バイス用口金HEUER Protective Jaws ポリウレタン溝付 ブロッカース・ホイヤー社 22354257

バイス用口金HEUER Protective Jaws ポリウレタン溝付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)140×28×22
内容量1セット(2個)注文コード22354257品番107140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。
対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。
一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。
磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。

用途デリケートなワークのホールドに。トラスコ品番250-1290材質ポリウレタン寸法(mm)140×28×22適合バイス幅(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする