108100 バイス用口金HEUER Protective Jaws ポリウレタンプリズム ブロッカース・ホイヤー社 22354266

 

108100 バイス用口金HEUER Protective Jaws ポリウレタンプリズム ブロッカース・ホイヤー社 22354266
108100 バイス用口金HEUER Protective Jaws ポリウレタンプリズム ブロッカース・ホイヤー社 22354266

バイス用口金HEUER Protective Jaws ポリウレタンプリズム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)トラスコ品番250-1291注文コード22354266品番108100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。
対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。
一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。
磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。

用途円形および楕円形のワークのホールドに。トラスコ品番250-1291材質ポリウレタン寸法(mm)100×28×22適合バイス幅(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする