曜日別特売
GPRB047 H&H棚下で使えるペダルダストボックス35L リス 22354546

 

GPRB047 H&H棚下で使えるペダルダストボックス35L リス 22354546
GPRB047 H&H棚下で使えるペダルダストボックス35L リス 22354546
GPRB047 H&H棚下で使えるペダルダストボックス35L リス 22354546
GPRB047 H&H棚下で使えるペダルダストボックス35L リス 22354546
GPRB047 H&H棚下で使えるペダルダストボックス35L リス 22354546
GPRB047 H&H棚下で使えるペダルダストボックス35L リス 22354546
GPRB047 H&H棚下で使えるペダルダストボックス35L リス 22354546
GPRB047 H&H棚下で使えるペダルダストボックス35L リス 22354546

H&H棚下で使えるペダルダストボックス35L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1個注文コード22354546品番GPRB047
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

衛生対策手で触れずにゴミが捨てられるペダル式です。
小さな力で素早く開閉する2枚蓋仕様です。
棚下やデスク下など省スペースに収まるコンパクトモジュール設計(65cm以下の棚下)です。
手で蓋を開けることができ、開いた状態も保持可能です。
キャスター2個つきで移動も便利です。

トラスコ品番258-0745材質PPグレー高さ(mm)480質量(g)1689奥行(mm)425容量(L)35間口(mm)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする