曜日別特売
411572810 日よけパラソルSUNLINE NEO スタンダードタイプ ドップラー 22356235

 

411572810 日よけパラソルSUNLINE NEO スタンダードタイプ ドップラー 22356235
411572810 日よけパラソルSUNLINE NEO スタンダードタイプ ドップラー 22356235
411572810 日よけパラソルSUNLINE NEO スタンダードタイプ ドップラー 22356235

日よけパラソルSUNLINE NEO スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
直径(Φmm)開傘:2000
内容量1本注文コード22356235品番411572810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

紫外線とカビに強い生地と頑丈なフレームを備えた高品質な日よけパラソルです。
直射日光に合わせてフレームを傾斜させて遮光できます。
軽雨であれば雨をしのぐ雨傘としても使用可能です(※本来の用途は日差し除けです)。

用途夏場の日差し対策に。トラスコ品番243-4194材質パラソル生地:ポリエステル(PE)、フレーム:スチール(粉体塗装)ブルー直径(Φmm)開傘:2000高さ(mm)2400(通常)、2660(傾斜時)
注意
※完全防水ではありません。
※風の強い箇所では倒れる危険性がありますので、ご使用はお控えください。
※ベースは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする