3251 ヴェヒター シリンダー南京錠 プロフィ ツル長タイプ ブルク ヴェヒター 22357014

ヴェヒター シリンダー南京錠 プロフィ ツル長タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)44.9
内容量1個注文コード22357014品番3251
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

つるには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。
防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。
つるは内側2か所でロックされ耐引き抜き性能が高いです。
種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。
ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。
つるが長く施錠し易いです。

用途
防犯、管理、保管用として。
トラスコ品番243-6968材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール幅(mm)39.7寸法B(mm)44.9寸法C(mm)22.8つる径(Φmm)6付属:2本
注意
※防犯上ご使用の鍵は識別できないようになっております。
※必ず1本は手元に保管下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする