36041 ヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン ツル長タイプ ブルク ヴェヒター 22357084

ヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン ツル長タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)42.9
内容量1個注文コード22357084品番36041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

独自開発のAlutitan(アルティタン)合金を使用しており丈夫かつ軽量です。
防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。
ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。
種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。
ツルが長く施錠し易いです。

用途防犯、管理、保管用として。トラスコ品番243-6976材質本体:アルミニウム合金、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール幅(mm)29.7寸法B(mm)42.9寸法C(mm)15.9つる径(Φmm)5.7付属:2本
注意
※防犯上ご使用の鍵は識別できないようになっておりますので必ず1本は手元に保管下さい。
※必ず1本は手元に保管下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする