ケーエム工業
埋設管標示ピンステンアイ ガス標示マーク
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
表示内容
ガス 上矢印右矢印
ガス 右矢印
ガス 下右矢印
ガス 下左矢印
ガス 右矢印下矢印
ガス 左矢印下矢印
LPガス
ガス
ガス 左右両矢印上矢印
ガス 上矢印右矢印
ガス 上矢印
G
ガス 左右両矢印下付き
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22357800
品番
G-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
地下の埋設管の状態が一目でわかります。
ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途
地下の埋設管の明示用。
トラスコ品番
243-3451
材質
本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)
67
色
緑地 黒文字黒矢印
表示内容
ガス 上矢印右矢印
直径(mm)
25
注意
※単体にてご使用ください。