ケーエム工業
埋設管標示ピンステンアイ 電気標示マーク
商品レビューを投稿する
表示内容
右矢印
左右両矢印
上矢印右矢印
左右両矢印下矢印
電 右矢印
電 左右両矢印
電力
電力 右矢印
配電
弱電
デンキ
低電圧
上矢印右斜め45度
E1
E2
E3
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22357888
品番
E-6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
地下の埋設管の状態が一目でわかります。
ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途
地下の埋設管の明示用。
トラスコ品番
243-3418
材質
本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)
67
色
白地 赤矢印
表示内容
右矢印
直径(mm)
25
注意
※単体にてご使用ください。