ケーエム工業
埋設管標示ピンステンアイ 通信標示マーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
表示内容
通 右矢印
左右両矢印
上矢印右矢印
左右両矢印上矢印
右矢印
通 右矢印
NTT 左矢印下矢印
NTT 左右両矢印
埋設OF 両矢印
通信 左右両矢印
通信 上矢印右矢印
通信 左右両矢印上矢印
色
白地 黄文字黄矢印
白地 黄矢印
白地 黄文字黄矢印
赤地 黒文字黒矢印
白地 黒文字黒矢印
白地 赤文字赤矢印
白地 黒文字黄矢印
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22358046
品番
T-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
地下の埋設管の状態が一目でわかります。
ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途
地下の埋設管の明示用。
トラスコ品番
243-3389
材質
本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)
67
色
白地 黄文字黄矢印
表示内容
通 右矢印
直径(mm)
25
注意
※単体にてご使用ください。