SO-3 埋設管標示ピンステンアイ 消火栓標示マーク ケーエム工業 22358150

 

SO-3 埋設管標示ピンステンアイ 消火栓標示マーク ケーエム工業 22358150
SO-3 埋設管標示ピンステンアイ 消火栓標示マーク ケーエム工業 22358150

埋設管標示ピンステンアイ 消火栓標示マーク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
表示内容消火 下左矢印
内容量1本注文コード22358150品番SO-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

地下の埋設管の状態が一目でわかります。
ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。

用途地下の埋設管の明示用。トラスコ品番243-3438材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67赤地 黒文字黒矢印表示内容消火 下左矢印直径(mm)25
注意
※単体にてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする