曜日別特売
9062000 プライヤー封印具(専用プライヤー) ハディー 22358430

 

9062000 プライヤー封印具(専用プライヤー) ハディー 22358430
9062000 プライヤー封印具(専用プライヤー) ハディー 22358430
9062000 プライヤー封印具(専用プライヤー) ハディー 22358430

プライヤー封印具(専用プライヤー)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1丁
トラスコ品番
255-6052
注文コード
22358430
品番
9062000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

一度封印すると切断されるまで開封できません。
逆戻り防止機能になっております。
軽い力で簡単に封印できます。
スタンプに刻印を施せば作業者や点検時期によって管理できます。

用途
ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。
トラスコ品番
255-6052
全長(mm)
170
径(Φmm)
スタンプ:10
材質
本体:ニッケルメッキスチール、ハンドル:ラバーコーティング
色
シルバー
注意
※スタンプへの刻印はお客様にて行って下さい。
※スタンプの取外しには刃先2.5mm以下のマイナスドライバーが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする