曜日別特売

バリケードテープ(多言語表記)

バリケードテープ(多言語表記) - セーフラン安全用品バリケードテープ(多言語表記) - セーフラン安全用品バリケードテープ(多言語表記) - セーフラン安全用品バリケードテープ(多言語表記) - セーフラン安全用品バリケードテープ(多言語表記) - セーフラン安全用品バリケードテープ(多言語表記) - セーフラン安全用品バリケードテープ(多言語表記) - セーフラン安全用品バリケードテープ(多言語表記) - セーフラン安全用品

非粘着性PE素材のバリケードテープです。
たっぷり使える130Mタイプです。
多言語表記(漢字、英語、ベトナム語、韓国語、日本語)で、インバウンドにも対応します。
工事現場、建設現場の危険な場所への表示、一時的なバリケードとして便利です。
災害時や緊急危険区域に使用し、不用意な立入を制限します。
フェンス等に結んでご使用ください

用途
一時的なバリケードとして。
仕様
片面印刷
材質
非粘着PE
文字内容
立入禁止 | STOP KEEP OUT | CAM VAO | chul-ibgeumji |入らないでください
寸法(幅×長さ)(mm)
幅70mm x長130m
注意
※非粘着タイプとなります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05784708J2753-C1ケース(20巻)1ケース20巻
¥25,220
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05784717J27531巻1巻
¥1,300
¥1,198
¥1,318(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする