曜日別特売
1434293 強力ハンドリベッター HN2用ノーズピース ゲシパ 22359017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1434293 強力ハンドリベッター HN2用ノーズピース ゲシパ 22359017
1434293 強力ハンドリベッター HN2用ノーズピース ゲシパ 22359017

強力ハンドリベッター HN2用ノーズピース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
リベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:6.4 スチール:6.0
アルミニウム:6.4 スチール:6.0
アルミニウム:6.0 スチール、ステンレス:4.8~5.0
アルミニウム、スチール:6.4
アルミニウム:4.8~5.0 スチール、ステンレス:4.0
アルミニウム、スチール:4.8~5.0
内容量1個注文コード22359017品番1434293
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

交換用ノーズピースです。
パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。

用途
リベットでの締結用に。
モデル番号が刻印されており、識別が可能です。
トラスコ品番256-2471適合機種1434107材質スチール寸法(mm)6.0番号16/40リベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:6.4 スチール:6.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする