※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EUROFLEX
突き刺し防止・耐切創ステンレスクサリエプロン用ハーネス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
255-6076
255-6076
255-6077
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22359105
品番
KBG50R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
エプロンの重量を均等に分散し、動きの自由を制限しないため快適なフィット感があります。
用途
ユーロフレックス製クサリエプロンのハーネスの交換に。
適合
エプロン:EFL7550
トラスコ品番
255-6076
材質
ポリプロピレン(PP)
色
レッド
タイプ
適合エプロン:EFL7550