WWM-2TR13 ミニマムローラー匠マイクロファイバーミニ 富士工業用品 22359148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニマムローラー匠マイクロファイバーミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)80
内容量1本注文コード22359148品番WWM-2TR13
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

塗料の含みが良く吐き出しもスムーズです。

用途水性塗料・弱溶剤塗料・ステイン塗料に。適合塗面:平滑面、多用途トラスコ品番255-9241材質ポリエステル(マイクロファイバー)全長(mm)80毛丈(mm)13寸法(inch)3適合ハンドルWW-34MRH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする