AA-NM30025 布テープ付きポリマスカー 富士工業用品 22359218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布テープ付きポリマスカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)300
内容量1巻注文コード22359218品番AA-NM30025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

糊残りの少ない布テープを使用した手切性の良い養生用布マスカーです。

用途建築外壁塗装用。トラスコ品番255-9259材質布テープ 高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.009グリーン長さ(m)25テープ幅(mm)300折幅(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする