マト
ブリキジョウゴ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
258-1157
258-1151
258-1157
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22359735
品番
3361709
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
0.7mmのフィルター付きで異物の混入を防ぐことができます。
広口で油を注ぎやすいです。
持ちやすい取って付きです。
用途
油の補充用に。
付属品
ろ過用メッシュ0.7mm
トラスコ品番
258-1157
材質
錫メッキスチール
色
シルバー
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
305
ノズル長(mm)
125
危険物の類別
非危険物