マト
ブリキジョウゴ用フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
22359769
品番
3369903
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
フィルター目が細かく小さな異物の混入も防げます。
0.25mmと細かい目です。
用途
油の補充用に。
トラスコ品番
258-1153
適合機種
3361600、3361709、3361624、3361716
材質
錫メッキスチール
色
シルバー
危険物の類別
非危険物