Fami
パンチングパネル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
22359857
品番
IDEAONE05193
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁に取り付けて使用し、別売のフック、棚板、ホルダーを自由に取り付けて工具等管理用のパネルとして最適です。
イタリア製で仕上がりがきれいです。
用途
工具の整理に。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
953×30×304
タイプ
片面
トラスコ品番
255-6869
材質
スチール
高さ(mm)
304
奥行(mm)
30
間口(mm)
953
最大積載量(kg)
25/枚
色(パネル)
グレー
注意
※壁の取付には別途取付用ブラケット「IDEAONE05286」、ナイロンプラグ「MG-630BT」、ビス「B7080635」が必要です。