KOMELON
コンベックス プロハンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
テープ長さ(m)
7.5
5.5
7.5
テープ幅(mm)
25
19
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22360584
品番
KMC-31-75-25
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
反射を防ぐ無光コートで目盛りが読みやすいです。
小型化ケースで携帯に便利です。
トラスコ品番
256-3546
材質
ケース:ABS樹脂、テープコート:アクリル
色
本体:黄色 テープ:白
種類
フリー
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
7.5
目盛仕様
メートル
機能
0点補正移動爪
材質(テープ)
スチール
水平保持(m)
1.8
目盛種別
片面