曜日別特売
MCR02-KHAKI-M 大きいサイズ バイク レインパンツ MCR02 RIDEZ(ライズ) 22361239

MCR02-KHAKI-M 大きいサイズ バイク レインパンツ MCR02 RIDEZ(ライズ) 22361239
MCR02-KHAKI-M 大きいサイズ バイク レインパンツ MCR02 RIDEZ(ライズ) 22361239
MCR02-KHAKI-M 大きいサイズ バイク レインパンツ MCR02 RIDEZ(ライズ) 22361239
MCR02-KHAKI-M 大きいサイズ バイク レインパンツ MCR02 RIDEZ(ライズ) 22361239
MCR02-KHAKI-M 大きいサイズ バイク レインパンツ MCR02 RIDEZ(ライズ) 22361239
MCR02-KHAKI-M 大きいサイズ バイク レインパンツ MCR02 RIDEZ(ライズ) 22361239
MCR02-KHAKI-M 大きいサイズ バイク レインパンツ MCR02 RIDEZ(ライズ) 22361239
MCR02-KHAKI-M 大きいサイズ バイク レインパンツ MCR02 RIDEZ(ライズ) 22361239
MCR02-KHAKI-M 大きいサイズ バイク レインパンツ MCR02 RIDEZ(ライズ) 22361239
MCR02-KHAKI-M 大きいサイズ バイク レインパンツ MCR02 RIDEZ(ライズ) 22361239

大きいサイズ バイク レインパンツ MCR02

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
内容量1個注文コード22361239品番MCR02-KHAKI-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

バイク・自転車用に設計されているため、レインウェアに欠かせない機能の耐水圧と透湿度は高い水準を実現。そこにストレッチ性能も加わり、防水ウェアとは思えない快適さを持っています。アウトドアのキャンプや、山歩きなど様々なシーンでマルチに活躍できるアイテムです。
丈の長さが2段階で調整が可能(ボタン調整)
バタつき防止機能付き
耐水圧:20000mm。ライド中には体に激しく雨粒が打ち付けてきます。耐水圧は嵐を想定したレベルの防水性です。雨が浸透する事無く快適に、ツーリングを行えます、また、自転車での通勤、通学にも便利です。
透湿度:15000g/m2 24h。激しい運動に適した数値をはるかに超える透湿度。蒸れを逃がします。
快適ストレッチ。高い耐水圧、透湿度を保ちつつ、ストレッチ性もあって、動きやすく快適です。
マイクロウェアはお出掛け時に共に出来るコンパクトサイズです。雨が降ってからでは遅いので、常に持ち運べるようなサイズにしました。2023年バージョンではさらに小さくバージョンアップしました。
超コンパクト設計。350ml缶とほぼ同じくらいのサイズ!常に持ち歩くには邪魔にならないサイズです。
ジャケットとパンツは別々のサイズ・お色をお選びいただけます。
組み合わせは実に288通り。ご自身に合った組み合わせを発見できるでしょう。

用途丈の長さ調整可能!コンパクトなレインボトムカーキサイズM耐水圧(mm)20000透湿性(g/m2・24hr以上)15000
注意
※トップス(ジャケット)は別売になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする