曜日別特売
APS-A1 転倒防止アルミ枠ポスタースタンド両面 Asmix(アスカ) 22361345

APS-A1 転倒防止アルミ枠ポスタースタンド両面 Asmix(アスカ) 22361345
APS-A1 転倒防止アルミ枠ポスタースタンド両面 Asmix(アスカ) 22361345
APS-A1 転倒防止アルミ枠ポスタースタンド両面 Asmix(アスカ) 22361345
APS-A1 転倒防止アルミ枠ポスタースタンド両面 Asmix(アスカ) 22361345
APS-A1 転倒防止アルミ枠ポスタースタンド両面 Asmix(アスカ) 22361345

転倒防止アルミ枠ポスタースタンド両面

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズA1
内容量1台注文コード22361345品番APS-A1
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

強風に強い転倒防止機能付きポスタースタンド。2Lのペットボトルを4本(5本)おけるから重し対策が不要です。
この看板はパネル枠にはアルミニウムを採用している為丈夫です。
更にペットボトルを置くトレーの材質にもスチール、アルミニウムを使用して強度を持たせています。
人気の木製枠転倒防止シリーズよりも材質の点で耐久性が高い商品となっています。
折りたたむとスリムになり収納する際にも場所をとりません。
4辺の開閉フレームで入れ替えが簡単

用途ポスターなどの掲示、展示寸法(mm)掲示面:577×824質量(kg)約5.9サイズA1対応2Lのペットボトルを5本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)638×最大420×1206
注意
※ペットボトルは付属していません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする