曜日別特売
YF-501 乾電池式高輝度LED水中集魚灯 Hapyson 22371635

乾電池式高輝度LED水中集魚灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード22371635品番YF-501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

現行品(YF-500)に比べて2倍明るい500Lm、明るく均一な光が対象魚をさらに増やします。
魚の警戒心を刺激しない均一な光、魚が最も反応する500nm(青緑)の波長。1/Fゆらぎで摂餌行動を刺激する集魚灯です。

付属品30mロープ、ロープ巻き、ポリ袋(乳白色)質量(kg)1.6(アルカリ乾電池含む)寸法(直径Φ×高さH)(mm)123×300電池寿命(時間)全点灯連続約8、オートモード連続約32※20℃時)使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り)光束(Lm)最高:500RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品をご利用の際はアルカリ電池を使用の上、80号以上の外付けおもりが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする