曜日別特売
YH-101-B 防水ラジオ Hapyson 22371696

防水ラジオ

(1件のレビュー)
取扱い終了
ブルー
内容量1台注文コード22371696品番YH-101-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,990

釣り場で使える防水ラジオ。生活防水と夜釣りにも便利なLEDライトを搭載。
軽量コンパクトなボディで持ち運びも苦にならず、ホワイト・ブルー・ピンクの3色からお好みで選べます。

付属品イヤホン、首掛けストラップブルー質量(g)約130(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×105×28電池寿命(時間)イヤホン時:約50、スピーカー時:約20使用電池単4×3RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(AM)(kHz)520~1720周波数帯域(FM)(MHz)76~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22371678
2024-08-06
用途: 釣り
石井鉄工株式会社

感度が悪すぎる。目黒区内でラジオを聴こうとしても、ほぼ感度が悪くてチューニングできない。最低のラジオです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする