※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TN140
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
22375414
品番
CDS1TN140-100-XC30
参考基準価格(税別)
¥65,230
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・オートスイッチ種類
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
仕様
【ロッド仕様トラニオン位置特殊】(-XC30) トラニオンをロッドカバーの前に取付
ストローク(mm)
100
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード