曜日別特売
HKK-1 ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 グリーンクロス 22437363

ハーフ275蛍光イエロープリズム看板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品は文字内容など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
文字内容
全面通行止
注文コード
22437363
品番
HKK-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

通行時の安全を確保する幅狭タイプです。
3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。

用途
工事用立看板
文字内容
全面通行止
仕様
鉄板、鉄枠
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×高さH)(mm)
板面/275×1400、看板/280×1610
アズワン品番
64-6550-43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする